WHEATON W216902 사각 병 16온스 PK40
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 유형 III 소다 석회 유리 |
생산 능력 | 16 온스 |
폐쇄 | 아니 |
깊이 | 68mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 48-400mm |
셰이프 | 사각형. |
폭 | 68mm |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 55.73 |
선박 폭 (cm) | 34.77 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 입 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 폭 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 155,627 | ||
W216801 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 98,472 | ||
W216802 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 111,702 | ||
W216803 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | - | RFQ
| |
W216804 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 87,062 | ||
W216805 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 122,867 | ||
W216806 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 173,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.