그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접봉 |
AWS 분류 | R45 |
컨테이너 크기 | 10의 파운드 |
컨테이너 유형 | 보물상자 |
지름 | 1 / 8 " |
길이 | 36 " |
자재 | 탄소강 |
인장 강도 | 52,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.69 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7215500015 |
원산지 | TR |
모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RG45-063-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 16 " | ₩ 18,725 | |
RG45-063-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 1 / 16 " | ₩ 128,047 | |
RG45-125-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 8 " | ₩ 18,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.