그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Tig 용접봉 |
AWS 분류 | ER309LSI |
컨테이너 크기 | 10의 파운드 |
컨테이너 유형 | 보물상자 |
지름 | 0.125 " |
길이 | 36 " |
자재 | 스테인리스 강 |
인장 강도 | 64,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7223000000 |
모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ER308L-156-10T | 10의 파운드 | 0.156 " | 59,000의 PSI | ₩ 208,232 | |
ER308L-188-10T | 10의 파운드 | 0.187 " | 59,000의 PSI | ₩ 208,232 | |
ER308LSI-035-01T | 1의 파운드 | 0.035 " | 55,000의 PSI | ₩ 52,955 | |
ER308LSI-035-10T | 10의 파운드 | 0.035 " | 55,000의 PSI | ₩ 465,080 | |
ER308LSI-045-01T | 1의 파운드 | 0.045 " | 55,000의 PSI | ₩ 44,117 | |
ER308LSI-045-10T | 10의 파운드 | 0.045 " | 55,000의 PSI | ₩ 374,780 | |
ER308LSI-063-01T | 1의 파운드 | 0.062 " | 55,000의 PSI | ₩ 33,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.