그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미그 용접 와이어 |
AWS 분류 | ER309LSI |
컨테이너 크기 | 2의 파운드 |
컨테이너 유형 | 스풀 |
지름 | 0.035 " |
자재 | 스테인리스 강 |
인장 강도 | 87,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7223000000 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 자재 | 인장 강도 | 타입 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.023 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 49,875 | ||
ER308L-023-10 | 10의 파운드 | 스풀 | 0.023 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 231,770 | ||
ER308L-030-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 48,370 | ||
ER308L-030-10 | 10의 파운드 | 스풀 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 206,727 | ||
ER308L-030-30 | 30의 파운드 | 스풀 | 0.03 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 572,705 | ||
ER308L-035-02 | 2의 파운드 | 스풀 | 0.035 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 47,635 | ||
ER308L-035-10 | 10의 파운드 | 스풀 | 0.035 " | 스테인리스 강 | 88,000 PSI | ER308L | - | ₩ 200,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.