항목 | 토크 및 앵글 렌치 |
정확성 | +/- 2 % CW, +/- 3 % CCW |
교정 인증서 | 가능 |
개종 | Nm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. 및 Deg |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
졸업 | 0.1 Nm 수준 |
헤드 유형 | 플렉스 래칫 팅 |
자재 | 미끄럼 방지 그립 핸들이있는 스틸 |
측정 유형 | 인치-파운드 / 센티미터-킬로그램 |
전체 길이 | 26 " |
전원 | (2) AA 배터리 |
회전 | CW / CCW |
토크 범위 (Ft.-Lb.) | 12.5 ~ 250.7 |
토크 범위 (in.-lbs.) | 150 ~ 3009 |
토크 범위 (kg. cm.) | 173 ~ 3469 |
토크 범위 (Nm) | 17 ~ 340 |
시각 / 청각 표시기 | LED 표시 등 : 10 녹색 (경고), 2 빨간색 (중지) 및 부저 |
선박 중량 (kg) | 2.41 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 67.82 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6PAG1 | 3 / 8 " | 16.75 " | ₩ 799,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.