항목 | 조버 드릴 블랭크 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 29 |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" |
포함 된 크기 | 1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 치수 유형 | 마감재 | 항목 | 조각 수 | 포인트 각도 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UM94 | 편지 | 검은 산화물 | Jobber 드릴 비트 세트 | 26 | 118 학위 | A와 Z | ₩ 216,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.