항목 | 육각 / 별 키 세트 |
팔 길이 | 1.9 " |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 거울 |
손잡이 재질 | 알루미늄 합금 |
핸들 타입 | 접 |
측정 유형 | SAE / 미터법 / 스타 |
조각 수 | 25 |
사이즈 코드 | S11. M6, T14 |
포함 된 크기 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 , 8mm, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.