항목 | 절연 Linemans 플라이어 |
핸들 타입 | 공동 성형 |
턱 길이 | 1.875 " |
턱 두께 | 1 / 4 " |
턱 폭 | 1 1 / 6 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 8.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 년 | 성형 | 1.625 " | 1.187 " | 크롬 바나듐 강철 | 8" | ₩ 74,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.