항목 | 스크류 머신 드릴, HSS, Blk Oxide, 7/32 In |
동등한 십진수 | 0.2188 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 31.75mm |
분수 크기 | 7 / 32 " |
학년 | 무거운 의무 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 60.325mm |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
크기 | 7 / 32 " |
포함 된 크기 | 0.21875 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 항목 | 전체 길이 | 크기 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UDL7 | 0.0625 | 15.875mm | 1 / 16 " | 스크류 마하 드릴, HSS, Blk 산화물, 1/16 In | 41.275mm | 1 / 16 " | 0.0625 | ₩ 2,362 | |
5UDL8 | 0.0938 | 19.05mm | 3 / 32 " | 스크류 마하 드릴, HSS, Blk 산화물, 3/32 In | 44.45mm | 3 / 32 " | 0.09375 | ₩ 2,677 | |
5UDN0 | 0.1250 | 22.225mm | 1 / 8 " | 스크류 마하 드릴, HSS, Blk 산화물, 1/8 In | 47.625mm | 1 / 8 " | 0.125 | ₩ 3,465 | |
5UDN2 | 0.1562 | 25.4mm | 5 / 32 " | 스크류 머신 드릴, HSS, Blk Oxide, 5/32 In | 52.3875mm | 5 / 32 " | 0.15625 | ₩ 3,675 | |
5UDN5 | 0.2031 | 30.1625mm | 13 / 64 " | 스크류 머신 드릴, HSS, Blk Oxide, 13/64 In | 57.15mm | 13 / 64 " | 0.203125 | ₩ 4,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.