그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.171 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 블랙 / 골드 |
플루트 길이 | 2 11 / 64 " |
학년 | 무거운 의무 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3.25 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.171 " |
크기 | 11 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 마감재 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFE1 | 0.296 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3 1 / 16 " | 4.375 " | 0.296 " | 19 / 64 " | ₩ 6,580 | |
2UFE2 | 0.328 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3 5 / 16 " | 4.625 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ₩ 7,665 | |
2UFE3 | 0.343 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3.437 " | 4.75 " | 0.343 " | 11 / 32 " | ₩ 9,065 | |
2UFE4 | 0.359 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3.5 " | 4.875 " | 0.359 " | 23 / 64 " | ₩ 9,205 | |
2UFE5 | 0.406 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3.875 " | 5.25 " | 0.406 " | 13 / 32 " | ₩ 12,687 | |
2UFE6 | 0.421 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 3 15 / 16 " | 5.375 " | 0.421 " | 27 / 64 " | ₩ 13,335 | |
2UFE7 | 0.437 " | 분수 인치 | 검은 산화물 | 4 1 / 16 " | 5.5 " | 0.437 " | 7 / 16 " | ₩ 19,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.