항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5트위5 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 8,872 | |
5트위6 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 26,932 | |
5TWF2 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 26,635 | |
5TWF4 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 1,767 | |
5TWF6 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 47,005 | |
5TWF7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 4,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.