항목 | 기어 오일 패키지 |
공기 유입구 | 1/4FNPT |
에어 모터 크기 | 2.5 입력 |
100 PSI에서 소비 | CFM 5 |
컨테이너 크기 | 16 갤런 |
유체 배출구 스레드 (인치) | 3/4MNPT |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 115 |
최대 산출 | 6.6gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 70 |
출구 압력 Max. (PSI) | 345 |
펌프 비율 | 3:1 |
타입 | 운영하는 공기 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 7.5 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
5TCU7 | ₩ 1,877,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.