그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.082 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 호박색 |
플루트 길이 | 1.125 " |
학년 | 무거운 의무 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 2.125 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.082 " |
크기 | #45 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 포인트 타입 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 직경 | 크기 | 마감재 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5플라이2 | 분리 점 | 0.228 " | 와이어 크기 | 0.228 " | #1 | 호박색 | 2.625 " | - | ₩ 1,960 | |
5플라이3 | 분리 점 | 0.221 " | 와이어 크기 | 0.221 " | #2 | 호박색 | 2.625 " | - | ₩ 9,467 | |
5플라이5 | 분리 점 | 0.209 " | 와이어 크기 | 0.209 " | #4 | 호박색 | 2.5 " | - | ₩ 10,780 | |
5플라이7 | 분리 점 | 0.204 " | 와이어 크기 | 0.204 " | #6 | 호박색 | 2.5 " | - | ₩ 1,540 | |
5플라이8 | 분리 점 | 0.201 " | 와이어 크기 | 0.201 " | #7 | 호박색 | 2.437 " | - | ₩ 8,452 | |
5플라이9 | 분리 점 | 0.199 " | 와이어 크기 | 0.199 " | #8 | 호박색 | 2.437 " | - | ₩ 33,523 | |
5PLZ1 | 분리 점 | 0.193 " | 와이어 크기 | 0.193 " | #10 | 호박색 | 2 5 / 16 " | - | ₩ 8,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.