항목 | 드럼 마개 부착물이있는 유출 방지 깔때기 |
색상 | 반투명 화이트 |
덮개 | 예 |
지름 | 9.5 " |
맞다 | 2 인치 드럼 스레드 오프닝 |
함수 | 미디어의 유출 방지 및 생활 방수 전송을 허용하고 오염 물질 차단 |
길이 | 9.625 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
주둥이 | 유연한 골판지 |
총 용량 | 3.0 개 qt. |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5누에8 | 8" | 유출 방지 깔때기 | 6 11 / 16 " | ₩ 22,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.