그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | CR-V (크롬 바나듐) |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3 / 8 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E191 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 마녀 | 1.5 " | 25 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,452 | ||
10E203 | 전체 광택 | 합금강 | 8 | 더블 스퀘어 | 1.625 " | 13 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,467 | ||
10E204 | 전체 광택 | 합금강 | 8 | 더블 스퀘어 | 1 23 / 32 " | 7 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 12,057 | ||
10E205 | 전체 광택 | 합금강 | 8 | 더블 스퀘어 | 1 23 / 32 " | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 14,175 | ||
10E208 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | - | 1 23 / 32 " | 1 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 31,902 | ||
10E209 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | - | 1 23 / 32 " | 1.375 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,515 | ||
10E210 | 전체 광택 | 합금강 | 12 | - | 1 31 / 32 " | 1.437 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 45,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.