그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 손 |
마감재 | 크롬 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | SAE |
점수 | 12 |
전체 길이 | 1-1 / 2 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
소켓 모양 | 12 포인트 |
소켓 크기 | 1-3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
프로덕트 | 모델 | 소켓 크기 | 볼트 간격 | 드라이브 크기 | 측정 유형 | 점수 | 전체 길이 | 소켓 깊이 | 소켓 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53YV36 | 1-3 / 16 " | 19.9 mm | 1 / 2 " | SAE | 12 | 3" | 깊은 안마 | - | ₩ 24,622 | ||
53YR66 | 11 / 32 " | 5.4 mm | 3 / 8 " | SAE | 6 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | - | ₩ 4,532 | ||
53YR56 | 6 mm | 3.6 mm | 1 / 4 " | 메트릭 | 12 | 2" | 깊은 안마 | - | ₩ 5,495 | ||
53YR62 | 12 mm | 8.4 mm | 1 / 4 " | 메트릭 | 12 | 2" | 깊은 안마 | - | ₩ 6,335 | ||
53YV46 | 16 mm | 11.7 mm | 1 / 2 " | 메트릭 | 12 | 3" | 깊은 안마 | - | ₩ 11,375 | ||
53YU81 | 30 mm | - | 1 / 2 " | 메트릭 | 12 | 1-1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 포인트 | ₩ 18,917 | ||
53YR30 | 4 mm | 2.4 mm | 1 / 4 " | 메트릭 | 6 | 2" | 깊은 안마 | 6 포인트 | ₩ 6,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.