항목 | 배터리 테스터 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
디스플레이 | 아날로그 |
높이 | 12.5 " |
부하 범위 | 100 A |
타입 | 아날로그 |
전압 범위 | 6에서 12V |
폭 | 6.5 " |
함께 작동 | 6V 및 12V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.