항목 | 배터리 유체 테스터 |
건설 | 플라스틱 |
타입 | 유리 종류 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9025802000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 깊이 | 디스플레이 | 높이 | 항목 | 타입 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EFX5 | - | 플라스틱 | - | - | - | 배터리 유체 테스터 | 전문 서비스 | - | ₩ 6,387 | ||
22YM07 | 6.5 " | 강철 | 3-1 / 2 " | 디지털 | 12 4 / 5 " | 배터리 테스터 | 디지털 | 8에서 20V | ₩ 230,737 | ||
3Z634 | 9" | - | 7-3 / 4 " | 아날로그 | 12.5 " | 배터리 테스터 | 200A 부하 형 배터리 테스터 | 6에서 12V | ₩ 883,365 | ||
4Z581 | 6.5 " | - | 3-1 / 2 " | 아날로그 | 12.5 " | 배터리 테스터 | 아날로그 | 6에서 12V | ₩ 263,690 | ||
34NK65 | - | 강철 | 6.875 | 아날로그 | 12.187 | 배터리 테스터 | - | 12V | ₩ 223,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.