항목 | 배터리 테스터 |
정확성 | + 0.2 |
건설 | 강철 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
디스플레이 | 디지털 |
높이 | 12 4 / 5 " |
부하 범위 | 50에서 125A |
분해능 | 높은 |
타입 | 디지털 |
전압 범위 | 8에서 20V |
폭 | 6.5 " |
함께 작동 | 12V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.