항목 | 큰 가위 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 에지 | 직진 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 곡선 |
손잡이 재질 | PVC 플라스틱 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 직선, 인체 공학적 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 1.625 " |
전체 길이 | 7.5 " |
포인트 타입 | 날카로운 |
주요 응용 프로그램 | 다목적 |
팁 모양 | 무딘 |
타입 | 오른손 / 왼손 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8213009000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 조절할 수 있는 | 블레이드 에지 | 전체 길이 | 주요 응용 프로그램 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UJX7 | 2" | 가능 | 톱니 / 직선 | 8" | 다목적 | 블루 / 블랙 | 인체 공학적 곡선 | 폴리 프로필렌 및 열 플라스틱 고무 | ₩ 26,040 | ||
2UJX8 | 1.625 " | 아니 | 톱니 / 직선 | 5.5 " | 전기 및 통신 | 파란색 | 길쭉한 반지 | 나일론 및 유리 섬유 | ₩ 43,085 | ||
2UJX9 | 1.25 " | 아니 | 톱니 / 직선 | 5.75 " | 다목적 | 파란색 | 인체 공학적 곡선 | 폴리 프로필렌 | ₩ 16,432 | ||
2UJY1 | 1.625 " | 아니 | 톱니 모양 / 각도 | 7.25 " | 다목적 | 블루 / 블랙 | 인체 공학적 곡선 | 폴리 프로필렌 및 열 플라스틱 고무 | ₩ 32,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.