항목 | 마그네틱 레이크 |
확장 길이 | 41 " |
핸들 타입 | 텔레 스코핑 |
길이 | 24 " |
리프팅 용량 | 13-1 / 4 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
조작 | 지면을 휘젓고 못과 나사와 같은 철 금속 파편을 수집하기 위해 자기 인력을 사용하는 자기 갈퀴 장치 |
픽업 길이 | 10 " |
용량 | 13-1 / 4 파운드. |
표면 크기 | 10 "x 1-1 / 2" |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.87 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.