그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 소켓 세트 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
조각 수 | 14 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
소켓 타입 | 6 Pt 표준 |
포함 된 소켓 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 6 |
선박 중량 (kg) | 3.75 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 마감재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 소켓 타입 | 포함 된 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21WL54 | 3 / 4 " | - | 인산염 | 10 | 메트릭 | 6 Pt. 깊은 | 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm | ₩ 372,032 | ||
21WM43 | 1" | - | 인산염 | 28 | SAE | 6편 Std. | 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2" | ₩ 2,574,302 | ||
4PRC5 | 1 / 2 " | - | 검은 산화물 | 19 | SAE | 깊이 6PT | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | ₩ 376,250 | ||
4PRE3 | 1 / 4 " | - | 검은 산화물 | 48 | SAE 및 메트릭 | 6 Pt Std, 6 Pt 깊이 | 6 Pt. 표준 : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16"6 Pt Std .: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm 6 Pt. 깊이 : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 점 깊이 : 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, | ₩ 395,412 | ||
4PRE9 | 3 / 8 " | - | 검은 산화물 | 12 | SAE | 6 Pt 표준 | 5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ₩ 181,335 | ||
4PRF3 | 3 / 8 " | - | 검은 산화물 | 24 | SAE 및 메트릭 | 6 Pt 표준 | SAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 미터법: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 196,402 | ||
4PRG3 | 1 / 2 " | - | 검은 산화물 | 13 | SAE | 깊이 6PT | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | ₩ 210,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.