항목 | I- 빔 레벨 |
정확성 | 0.001 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
길이 | 48 " |
자석 타입 | 없음 |
자재 | 알류미늄 |
레벨 바이알 수 | 1 |
자석 수 | 0 |
수직 바이알 수 | 2 |
총 바이알 수 | 3 |
바이알 재질 | 아크릴 |
바이알 유형 | 통 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.