ASHCROFT 1084 테스트 압력 게이지
필터
정확도 : + /-0.5의 % , 교정 인증서: 데이터가있는 NIST , 케이스 색상: 은 , 케이스 재질: 316 스테인레스 스틸 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 4 "NPT , 다이얼 크기: 3" , 게이지 유형: Test
, 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 150도 F , 링 재질: 세련된 스테인레스 스틸 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-1084S 02L 60PSI | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 301084S02L30C4 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 301084S02L60C4 | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 30-1084S 02L 30PSI | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 30-1084S 02L 100PSI | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 1의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 301084S02L100C4 | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 1의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 301084S02L200C4 | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 30-1084S 02L 200PSI | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 30-1084S 02L 300PSI | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 30-1084S 02L 600PSI | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 5의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 301084S02L300C4 | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 301084S02L600C4 | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 5의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 | |
A | 30-1084S 02L 1 PSI | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,684 | |
A | 301084S02L1M C4 | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 639,852 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 항공사 여과 및 CO 모니터
- 압력 및 / 또는 진공 변환기
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 표면 테스터
- 에어 코크 건
- 파이프/튜브/절연
- 램프
- 도서 및 학습용품들
- 온도 제어
- 합금강
- BRADY 휴대용 라벨 프린터 키트, Lablemark 및 MarkWare 소프트웨어
- EDWARDS SIGNALING 원격 구역 표시기
- DAYTON 경사 송풍기 18 1/4 인치
- OK INDUSTRIES 무선 랩 / 포장 해제 키트
- AME INTERNATIONAL 나머지 패드
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 테이퍼 부싱 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-1 체인 번호
- DANFOSS 아이스 가드 자기 조절 케이블, 120V
- VOLLRATH 와이어 그레이트
- TSUBAKI 더블 피치 람다 시리즈 체인
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기