그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 소켓 비트 드라이버 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 5 / 8 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
모델 | 비트 길이 | 드라이브 크기 | 마감재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LYZ6 | - | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 2" | SAE | T40 | 톡스 | ₩ 10,395 | |
4LYZ7 | - | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 2" | SAE | T45 | 톡스 | ₩ 10,570 | |
4LYZ9 | - | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 2" | SAE | T50 | 톡스 | ₩ 10,937 | |
4LZA8 | - | 3 / 8 " | 기름진 | 2" | SAE | 3 / 16 " | 마녀 | ₩ 12,477 | |
4LZA9 | - | 3 / 8 " | 기름진 | 2" | SAE | 7 / 32 " | 마녀 | ₩ 12,810 | |
4LZC6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 기름진 | 2" | 메트릭 | 4mm | 마녀 | ₩ 12,722 | |
4LZC7 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 기름진 | 2" | 메트릭 | 5" | 마녀 | ₩ 12,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.