항목 | 조정 블레이드 핸드 리머 |
블레이드 타입 | 직진 |
마감재 | 검은 산화물 |
분수 크기 | 1-13/16 - 2-7/32" |
자재 | 경화 및 정밀 연삭 공구강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 16 " |
정강이 | 직진 |
생크 타입 | 직진 |
크기 범위 | 1-13/16" to 2-7/32" |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.