항목 | 호스 연장 |
연결 | 1/8 "MNPT |
최소 파열 압력 | 10000 PSI |
크기 | 18 "L |
사용 압력 | 3500 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 자재 | 최대. 압력 | 콘센트 | 크기 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15F204 | 1/8 "MNPT | - | 5800의 PSI | 1/8 "MNPT | 12 "L | - | ₩ 45,745 | ||
15F205 | 1/8 "MNPT | - | 5800의 PSI | 1/8 "MNPT | 18 "L | - | ₩ 50,312 | ||
21EM33 | 1/8 NPT(남) | 열가소성, 강철 | 10000의 PSI | 1/8 NPT(남) | - | - | ₩ 27,055 | ||
4BY77 | - | 나일론 브레이드/고무 | - | - | 12 "L | 3500 PSI | ₩ 9,205 | ||
4BY78 | - | 나일론 브레이드/고무 | - | - | 18 "L | 3500 PSI | ₩ 11,917 | ||
4BY79 | - | - | - | - | 12 " | 3500 PSI | ₩ 10,517 | ||
4BY83 | - | 나일론 브레이드/고무 | - | - | 24 "L | 3500 PSI | ₩ 34,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.