항목 | 조인트 나이프 |
블레이드 길이 | 3.875 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 5" |
색상 | 블랙 / 블루 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 4.75 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 / TPR, 금속 헤드 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 8.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A701 | 폴리 프로필렌 | 3.5 " | 탄소강 | 8" | 유연하고 완전한 탱 | 6" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 13,177 | ||
13A702 | 폴리 프로필렌 / TPR | 3.5 " | 탄소강 | 8" | 유연성 | 6" | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 14,752 | ||
13A704 | 목재 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 6" | 자연의 | 테이퍼 | ₩ 23,275 | ||
1UKF8 | 나일론 | 3 5 / 16 " | 탄소강 | 7 5 / 16 " | 유연성 | 6" | 파란색 | 테이퍼 | ₩ 18,462 | ||
46A905 | 폴리 프로필렌 / TPR, 금속 헤드 | 3.875 " | 탄소강 | 8.625 " | 유연성 | 6" | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 15,697 | ||
46A908 | 폴리 프로필렌 / TPR, 금속 헤드 | 4.25 " | 스테인리스 강 | 9.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 5" | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 19,617 | ||
46A909 | 폴리 프로필렌 / TPR, 금속 헤드 | 4.25 " | 스테인리스 강 | 9.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 6" | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 28,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.