항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 1/16"-1/2" by 1/32" |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 15 |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 1 / 16 "-3 / 8" |
포함 된 크기 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 치수 유형 | 마감재 | 포함 된 크기 | 항목 | 자재 | 조각 수 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401J93 | 1/16" - 1/2" by 64ths, #1 - #60, AZ | 분수 인치, 편지, 철사 | 검은 산화물 | # 1- # 60 | Jobber 드릴 비트 세트 | 고속철 | 115 | 118 학위 | ₩ 556,902 | ||
401J89 | 1 / 16 "-1 / 4" | 분수 인치 | 검은 산화물 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | Jobber 드릴 비트 세트 | 고속철 | 21 | 118 학위 | ₩ 120,662 | ||
401J95 | 1 / 16 "-1 / 4" | 분수 인치 | 빨대 / 청동 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Jobber 드릴 비트 세트 | 코발트 스틸 | 29 | 135 학위 | ₩ 398,545 | ||
401J94 | 1/16 "에서 3/8" | - | - | - | Jobber 길이 드릴 비트 세트 | - | - | - | ₩ 209,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.