항목 | 구즈넥 레킹 바 |
색상 | 파란색 |
지름 | 3 / 4 " |
자재 | 합금강 |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
프라이 바 하위 카테고리 | 난파 바 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8205593010 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FE90 | 파란색 | 3 / 8 " | 합금강 | 24 " | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 22,960 | ||
3FE93 | 파란색 | 3 / 4 " | 합금강 | 30 " | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 25,270 | ||
3FE97 | 파란색 | 1 / 2 " | 합금강 | 12 " | 1 / 2 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 7,507 | ||
31MA24 | 검정 | 5 / 8 " | 탄소강 | 18 " | 3.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 13,405 | ||
31MA34 | 검정 | 3 / 4 " | 탄소강 | 24 " | 3 9 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 23,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.