항목 | 릴리스가 포함 된 픽업 도구 |
지름 | 1" |
확장 길이 | 23.75 " |
길이 | 16 " |
자재 | 스테인레스 스틸 튜브에 싸인 네오디뮴 자석 |
조작 | 지팡이 모양 도구는 금속 부스러기 또는 파편을 수집하고, 분리 핸들을 당겨 휴지통이나 쓰레기통으로 청소합니다. 안전 디스크는 날카로운 파편으로부터 손을 보호하고 간편한 보관을위한 걸이 후크 기능 |
픽업 길이 | 16 " |
용량 | 8의 파운드 |
크기 | 23.5 " |
표면 크기 | 16 "x 2-11 / 16" |
폭 | 2 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조작 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 염료 1 | 16.5 " | 지팡이 모양 도구는 금속 부스러기 또는 파편을 수집하고, 분리 핸들을 당겨 휴지통이나 쓰레기통으로 청소합니다. 날카로운 파편으로부터 손을 보호하는 안전 디스크 | 20.75 " | ₩ 133,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.