그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 2.25 " |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 직진 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 5.75 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 6의 파운드 |
헤드 폭 | 2.25 " |
전체 길이 | 34.25 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 3.73 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 84.33 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | IN |
모델 | 항목 | 머리 무게 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 테더 가능 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22XP69 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 8의 파운드 | 2 23 / 64 " | 검정 | 2 23 / 64 " | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 227,272 | |
22XP70 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 10의 파운드 | 2.5 " | 검정 | 2.5 " | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 235,777 | |
22XP71 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 12의 파운드 | 2 21 / 32 " | 검정 | 2 21 / 32 " | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 230,037 | |
22XP72 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 14의 파운드 | 2 57 / 64 " | 검정 | 2 57 / 64 " | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 237,037 | |
22XP75 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 6의 파운드 | 2.156 " | 검정 | 2.156 " | 30 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 195,335 | |
22XP76 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 8의 파운드 | 2 23 / 64 " | 검정 | 2 23 / 64 " | 30 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 211,610 | |
22XP77 | 더블 페이스 슬레지 해머 | 10의 파운드 | 2.5 " | 검정 | 2.5 " | 30 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 파괴 할 수없는 | ₩ 222,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.