항목 | 롤링 도구 카트 |
캐스터 크기 | 4 x 1 " |
캐스터 유형 | (2) 고정, (2) 스위블 (잠금 포함) |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
색상 | 빨간색 |
구성 | (1) 27W x 15D x 4"H |
깊이 | 16 " |
서랍 용량 | 88의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 고광택 |
계량기 | 커버 18/트레이 19/서랍 21 |
처리 | 관형 금속 |
높이 | 35 " |
정격 하중 | 150의 파운드 |
잠금 시스템 | 슬롯 키 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 8899 cu. 에. |
폭 | 30 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 83.06 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.