항목 | 용기가있는 그리스 펌프 |
컨테이너 크기에 적합 | 44의 파운드 |
그리스 유형 | NLGI 1, 2 및 3 |
호스 길이 | 6.5 " |
자재 | 알루미늄, 황동, 니트릴 고무 및 강철 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
스트로크 당 음량 | 0.3 온스 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 97.99 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 29.01 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기에 적합 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15F220 | 22의 파운드 | 강철, 니트릴 고무 | 8700의 PSI | ₩ 957,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.