그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 캘리퍼스 |
정확성 | 0.0015 인치 /0.03mm |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 플라스틱 |
턱 깊이 | 1.57 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm/1/64ths |
SPC 출력 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | SPC 출력 | 정확성 | 케이스 | IP 등급 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAU4 | 아니 | 0.001 인치 /0.02mm | 성형 플라스틱 | - | 1.5 " | 스테인리스 강 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 / 0.01mm " | ₩ 232,767 | ||
29AD37 | 아니 | 0.0015 인치 /0.03mm | 플라스틱 | - | 1.97 " | 스테인리스 강 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 383,757 | ||
29AD39 | 가능 | 0.002 인치 /0.04mm | 플라스틱 | - | 3.54 " | 스테인리스 강 | 0~18"/0~450mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 1,388,170 | ||
29AD40 | 가능 | 0.0015 인치 /0.03mm | 플라스틱 | - | 2.36 " | 스테인리스 강 | 0~12"/0~300mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 670,425 | ||
29AD41 | 가능 | 0.0015 인치 /0.03mm | 플라스틱 | - | 1.97 " | 스테인리스 강 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 361,217 | ||
2 년 | 아니 | +/- 0.008 " | 비닐 파우치 | 54 | 1.19 " | 폴리 카보네이트 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 41,055 | ||
2 년 | 아니 | +/-0.0015"/0.02mm | 성형 | 54 | 2" | 스테인리스 강 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 400,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.