Westward 23x833 | 플랜지 웨지 비점화 7 X 2 X 3/4 In | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 23X833 플랜지 웨지 비 점화 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK

WESTWARD 23X833 플랜지 웨지 비점화 7 x 2 x 3/4인치

재고 있음 있음
항목: AB7PJK 모델 : 23X833

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 161,577 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지 웨지
높이3 / 4 "
길이7"
자재베릴륨 구리 합금
타입비 점화, 비자 기성, 내식성
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.72
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8205593080
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델높이길이가격
WESTWARD 23X830 플랜지 웨지 비 점화 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "₩ 194,320
WESTWARD 23X831 플랜지 웨지 비 점화 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"₩ 202,702
WESTWARD 23X832 플랜지 웨지 비 점화 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"₩ 55,702
WESTWARD 23X834 플랜지 웨지 비 점화 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "₩ 117,565
WESTWARD 23X835 플랜지 웨지 비 점화 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "₩ 33,477

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 23X833 플랜지 웨지 비점화 7 x 2 x 3/4인치
₩ 161,577 /단위