₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000123940 5151 천 테이프 3/4 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
2일 이내 배송
₩ 470,165 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색, 황갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 36 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.2m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- COOPER B-LINE 1086 RTSC 정션 박스, 6 x 8 x 10인치 크기, 나사 덮개, 탄소강
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 03302022
- 적응-모두 9120-12-08
- AMETEK LAMB 119434-13 DC 진공 모터, 접선형, 400W, 5.7 프레임 크기, 2단계, 36V
- WESTWARD 10D667 파워 크라운 스테이플 29/64 1/4 다리 - 5000팩
- PLAST-O-MATIC PRHM100EPFL-PP 압력 조절기, 폴리프로, 플랜지 연결, EPDM 씰, 1인치 크기
- TRIUMPH TWIST DRILL 013527 드릴, 헤비 듀티, 27/64 크기, 135 Deg. 분리점, 코발트, HSS, 산화청동, 6개 팩
- 3M 5425 UHMW 필름 테이프 투명 1/2 인치 x 5 야드
더 알아보기
- 딕슨
- 엘마 초음파
- 제트 도구
- 키샤프트
- 케트 툴스
- 비중계
- 정원 호스 릴 카트 및 행거
- Pigeonhole Bin 단위
- 운송 드럼
- 볼핀 해머
- CONDOR 핑거리스 손 보호 장갑
- CONDOR 스탠다드 사슴가죽 작업 장갑
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 65 Cal 아크 등급
- LOUISVILLE AS3000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 스템, 아세탈 그레이
- E JAMES & CO 스펀지 시트, 개스킷/씰/쿠션, 30-50(Shore 00)
- VESTIL LPRO 시리즈 표면 장착형 탈착식 하이 프로파일 기계 가드
- FEIN POWER TOOLS 유선 진동 공구
- WATTS 40 시리즈 가스 커넥터
- 모스 커팅 툴 1396 시리즈 잡버 길이 드릴
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000123940 5151 천 테이프 3/4 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
₩ 470,165 /단위