항목 | 벌브 오거 |
연결 크기 | 5 / 8 " |
배수 라인 용량 ID | 2 ~ 4 인치 |
조각 수 | 1 |
크기 | 1-1 / 8 "D x 3-7 / 8"L |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
22XP46 | 7/8 "D x 3-7 / 8"L | ₩ 5,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.