항목 | 배수 청소 기계 |
드럼 용량 | 100/3 "4 피트 |
드럼 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
HP | 2/3 |
Hz | 60 |
맥스. 운영 | 100 피트 |
작동 속도 | 200 RPM |
전원 코드 길이 | 6ft. |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.