항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 2.375 " |
처리 | 저탄소 강, PVC 커버 |
핸들 색상 | 파란색 |
손잡이 재질 | 강철 위에 PVC |
머리 색깔 | 파란색 |
헤드 길이 | 4.875 " |
헤드 재료 | 저탄소 강, PVC 커버 (스틸 샷 포함) |
머리 무게 | 48 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 13.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 머리 무게 | 얼굴 지름 | 처리 | 전체 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN70 | 64 온스 | 2.625 " | 저탄소 강, PVC 커버 | 14.375 " | 파란색 | 강철 위에 PVC | 파란색 | 5.25 " | ₩ 62,352 | ||
22PN72 | 32 온스 | 2.125 " | 저탄소 강, PVC 커버 | 13.5 " | 파란색 | 강철 위에 PVC | 파란색 | 3.875 " | ₩ 40,355 | ||
22PN73 | 8 온스 | 1.75 " | 저탄소 강, PVC 커버 | 10.625 " | 파란색 | 강철 위에 PVC | 파란색 | 3.125 " | ₩ 17,132 | ||
4YR64 | 18 온스 | 1.5 " | 고무로 덮인 강철 | 12.5 " | 검정 | 강철 위에 고무 | 검정 | 3.625 " | ₩ 29,347 | ||
4YR66 | 37 온스 | 1.75 " | 고무로 덮인 강철 | 16.5 " | 검정 | 강철 위에 고무 | 검정 | 4.38 " | ₩ 39,340 | ||
5MX32 | 14 온스 | 1.125 " | 고무로 덮인 강철 | 11.5 " | 검정 | 강철 위에 고무 | 검정 | 3.25 " | ₩ 21,577 | ||
5MX33 | 51 온스 | 2" | 고무로 덮인 강철 | 14.875 " | 검정 | 강철 위에 고무 | 검정 | 5" | ₩ 52,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.