그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 스타 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 폴란드어 |
전체 길이 | 1.25 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | E5 |
소켓 깊이 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 3.1 |
선박 폭 (cm) | 1.7 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LYT6 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 1.187 " | 메트릭 | 10 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 11,812 | ||
4LYT7 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 1.187 " | 메트릭 | 11 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,347 | ||
4LYT8 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 1.187 " | 메트릭 | 12 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,330 | ||
4LYT9 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 1.187 " | 메트릭 | 13 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 9,590 | ||
4LYU1 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 1.187 " | 메트릭 | 14mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,330 | ||
4LYW6 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 11 / 64 " | SAE | 11 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 5,285 | ||
4LYX1 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 11 / 64 " | 메트릭 | 9 | 깊은 안마 | ₩ 13,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.