항목 | 전송 잭 |
기본 크기 | 39-3/8 x 19-1/8" |
머리 | 변속기 볼트 패턴과 핀의 최적 정렬을 위해 앞뒤로 조절할 수 있는 조절 가능 |
높이 | 7.875 |
길이 | 19.125 " |
리프팅 용량 | 2000의 파운드 |
최대 리프팅 높이. | 33.5 " |
최소 리프팅 높이 | 7.875 " |
최대 신장 | 33.5 " |
최소 신장 | 7-7 / 8 인치 |
타입 | 자동차 |
폭 | 40.75 |
선박 중량 (kg) | 86.4 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 107.19 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.