항목 | 절연 너트 드라이버 세트 |
블레이드 소재 | 강철 |
처리 | 이중 주입 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 주황색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
마녀 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 " |
육각 크기 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
조각 수 | 5 |
전체 길이 | 9.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 고체 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 테더 준비 |
정격 전압 | 최대 1000 볼트의 전기 충격 방지 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1YXN8 | 6, 7, 8, 9, 10mm | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm | 메트릭 | ₩ 139,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.