항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 10 |
포함되는 플라이어 | 콤비네이션 플라이어 8 ", 대각선 커터 8", 긴 코 플라이어 8 ", 워터 펌프 플라이어 10", 와이어 스트리퍼 6 " |
보호 | 최대 1000 볼트의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (2) 캐비닛 팁 슬롯 형 스크루 드라이버 : 7/32 "x 5", 1/4 "x 6", (3) Phillips 스크루 드라이버 : # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 " |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.55 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1YXJ5 | 4 | ₩ 250,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.