항목 | 자동차 연마기 |
암페어 @ 120V | 0.65 |
핸들 디자인 | 손바닥 |
로크 | 바퀴 |
무부하 RPM | 3600 |
크기 | 6 |
속도 유형 | 하나의 |
스위치 유형 | 로커 |
도구 길이 | 8.6 " |
도구 무게 | 2.53 파운드 |
타입 | 전기용품 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8467290035 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.