KIPP K0124 조절 식 핸들, 현대적인 디자인 스타일
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.106 | 1.22 " | 1.85 " | - | M6 | 내부 실 | ₩ 89,792 | |
B | K0124.106X10 | 1.61 " | 1.85 " | 0.39 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 98,857 | |
A | K0124.206 | 1.67 " | 2.93 " | - | M6 | 내부 실 | ₩ 101,482 | |
B | K0124.106X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 94,185 | |
B | K0124.106X20 | 2.01 " | 1.85 " | 0.78 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 91,087 | |
B | K0124.106X25 | 2.2 " | 1.85 " | 0.99 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 93,625 | |
B | K0124.106X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 94,885 | |
B | K0124.106X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 96,197 | |
B | K0124.206X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 136,552 | |
B | K0124.206X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 136,552 | |
B | K0124.2A4X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 127,155 | |
A | K0124.4A4 | 2.48 " | 4.29 " | - | 3 / 8-16 | 내부 실 | ₩ 171,955 | |
A | K0124.3A4 | 2.48 " | 3.58 " | - | 3 / 8-16 | 내부 실 | ₩ 140,385 | |
B | K0124.2A4X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 128,012 | |
B | K0124.206X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 136,552 | |
B | K0124.2A4X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 128,712 | |
B | K0124.206X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 136,552 | |
B | K0124.3A4X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 164,622 | |
B | K0124.3A4X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 152,775 | |
B | K0124.106X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 105,577 | |
B | K0124.2A4X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 141,697 | |
B | K0124.206X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 131,267 | |
B | K0124.3A4X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 150,395 | |
B | K0124.2A4X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 130,287 | |
B | K0124.206X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 141,225 | |
B | K0124.3A4X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 155,050 | |
B | K0124.206X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M6 | 외부 스레드 | ₩ 139,370 | |
B | K0124.2A4X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 130,480 | |
B | K0124.3A4X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 159,600 | |
B | K0124.3A4X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | 3 / 8-16 | 외부 스레드 | ₩ 156,030 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기어 타이
- 나사 / 볼트 추출기 및 너트 스플리터
- 덕트 형 흄 후드
- 플라스틱 스냅 온
- 직접 구동 팬 모터 어셈블리
- 파일
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 실험실 보관 및 운송
- 교통안전
- 전압 레귤레이션
- SUNCAST 수납장, 양문형
- DORAN DMS 타워 - 실버 스틸
- GENERAL ELECTRIC THLC1 계열, 회로 차단기
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 18인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf
- RIDGID Seesnake Microreel 비디오 검사 카메라 시스템
- SPEARS VALVES 산업용 티 필터 100 GPM CPVC, EPDM SS 스크린
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 2332 시리즈
- BOSTON GEAR 8 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어