항목 | 자기 스위퍼 |
조립 | 필수 |
확장 길이 | 42 " |
길이 | 18 " |
용량 | 35의 파운드 |
휠 지름 | 3" |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 77.98 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 확장 길이 | 길이 | 폭 | 자재 | 조작 | 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | 플라스틱 허브가있는 솔리드 고무 타이어 | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35의 파운드 | - | ₩ 93,327 | ||
2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | 알루미늄 하우징에 들어있는 세라믹 자석 | 지게차 또는 차량 범퍼에 마그네틱 스위퍼를 걸고, 모든 오염 된 영역을 쓸어 내고, 장갑이나 숍 타월로 자석 청소 | 200의 파운드 | 행 유형 | ₩ 610,942 | ||
2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | 알루미늄 하우징에 들어있는 세라믹 자석 | 지게차 또는 차량 범퍼에 마그네틱 스위퍼를 걸고, 모든 오염 된 영역을 쓸어 내고, 장갑이나 숍 타월로 자석 청소 | 275의 파운드 | 행 유형 | ₩ 630,980 | ||
2VAH3 | - | 1.75 " | 78 " | 5" | 알루미늄 하우징에 들어있는 세라믹 자석 | 지게차 또는 차량 범퍼에 마그네틱 스위퍼를 걸고, 모든 오염 된 영역을 쓸어 내고, 장갑이나 숍 타월로 자석 청소 | 400의 파운드 | 행 유형 | ₩ 1,143,380 | RFQ
| |
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | 알루미늄 하우징에 들어있는 세라믹 자석 | 지게차 또는 차량 범퍼에 마그네틱 스위퍼를 걸고, 모든 오염 된 영역을 쓸어 내고, 장갑이나 숍 타월로 자석 청소 | 425의 파운드 | 행 유형 | ₩ 1,386,367 | RFQ
| |
4YCK5 | 플라스틱 허브 | 41 " | 24 " | 15.125 " | 골이 있는 알루미늄 샤프트 | 하나 하나 집어 올리지 않고 바닥에 놓인 금속 품목이나 예비 부품을 끌 수있는 자기 장치 | 13-1 / 4 파운드. | 휠 및 릴리스 포함 | ₩ 171,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.