항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1" |
턱 폭 | 3 / 8 " |
자재 | 강화 및 강화 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 8.125 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKL1 | 1000V | 파란색 | 담근 | 절연 대각선 커터 | 7 / 8 " | 11 / 32 " | 강화 및 강화 강철 | 6" | ₩ 58,380 | ||
1UKL2 | 1000V | 내부 파란색, 외부 검정색 | 기능성 | 절연 대각선 커터 | 7 / 8 " | 11 / 32 " | 강화 및 강화 강철 | 6" | ₩ 35,717 | ||
1UKN2 | 평가되지 않음 | 내부 파란색, 외부 검정색 | 기능성 | 대각선 커터 | 1" | 3 / 8 " | 강화 및 강화 강철 | 8.125 " | ₩ 32,567 | ||
1YXJ4 | 1000V | 빨간색 / 노란색 | 절연 | 대각선 커터 | 7 / 8 " | 1.125 " | 크롬 바나듐 강철 | 8" | ₩ 67,410 | ||
3 년 | 평가되지 않음 | 오렌지 / 옐로우 | 다 성분 | 대각선 커터 | 3 / 4 " | 29 / 64 " | 크롬 바나듐 강철 | 5.25 " | ₩ 80,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.