BISHOP-WISECARVER 슬라이드 링 180도
필터
나사 유형 : 소켓 헤드 캡 나사 , 온도. 범위: 20까지 60 , 유형: 180도 하프링
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1293180 | 80.63mm | 3.7mm | 105.37mm | M3 | ₩ 789,880 | |
A | R12127180 | 114.63mm | 3.7mm | 139.37mm | M3 | ₩ 915,915 | |
A | R25159180 | 133.26mm | 5.5mm | 184.74mm | M5 | ₩ 956,112 | |
A | R25255180 | 229.26mm | 5.5mm | 280.74mm | M5 | ₩ 1,565,147 | |
A | R25351180 | 325.26mm | 5.5mm | 367.74mm | M5 | ₩ 1,883,280 | |
A | R44468180 | 423.26mm | 6.8mm | 512.74mm | M6 | ₩ 2,606,502 | |
A | R44612180 | 567.26mm | 6.8mm | 656.74mm | M6 | ₩ 3,307,045 | |
A | R76799180 | 722.26mm | 14mm | 875.74mm | M12 | ₩ 5,571,930 | |
A | R761033180 | 956.26mm | 14mm | 1109.74mm | M12 | ₩ 10,142,685 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 판금 노처
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 액체 기밀 도관
- 플라스틱 튜브 피팅
- 플라스틱 천공 시트
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 실험실 기기
- 자동차 리프팅 도구
- 특성 테스터 (비전기적)
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- CHICAGO-LATROBE 실버/데밍 드릴, 고속도강, 스플릿 포인트, 1/2" 섕크 직경
- MOON AMERICAN 헤비 듀티 소방 호스 릴
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 양방향 팬, 34인치 높이
- B & P MANUFACTURING 헤비 듀티 대량 배송 카트 데크
- HOFFMAN 경첩 나사 덮개 강철 패널 현재 변압기 내각
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 10-32 Unf
- VERMONT GAGE Npsf 스트레이트 파이프 플러그, Go 회원
- EATON KW 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, K 프레임
- FILLRITE 로터 그룹 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기