항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 35 |
다이 유형 | 1 "OD 솔리드, 1-1 / 2"OD 조정 가능 (No. 1PZ54) 1 및 1-1 / 2 "OD 솔리드 (No. 1PZ38) |
자재 | 고 탄소강 |
조각 수 | 110 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 범위 | # 4 ~ 3/4 ", M6 ~ M18, 1/8 ~ 1/4"NPT |
크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.5, M |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M1 |
나사 유형 | NC, NF, NPT |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
A. 서쪽 탭 및 다이 세트는 오른쪽 방향으로 나사산을 생성합니다.
A. Westward 탭 및 다이 세트에는 SAE 스레드만 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1PZ38 | 고속철 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14 | ₩ 2,094,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.